Material |
PA 6.6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M3 |
Diámetro nominal |
3.200 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
7 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.020 g |
Diámetro interno |
3.2 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
3,2 x 7 x 0,5 mm |
Catálogo General |
0421003 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |