Arandela plana

Ref.: 04210012
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-PA6.6-NATUR-D13,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN125-PA66-NATUR-D13,0

Material

PA 6,6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.940 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información