Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7090 |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Diámetro nominal |
28 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
43.819 g |
Diámetro interno |
28 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
28 x 50 x 4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040000027 |
?catalog=wuerth&part=040000027 |