Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7090 |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.5 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.110 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20 x 2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040000010 |
?catalog=wuerth&part=040000010 |