Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Diámetro nominal |
15.000 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.300 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
15 x 28 x 2,5 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
040014 |