Clase de producto |
A |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13.000 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
125 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.847 g |
Diámetro interno |
13 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
13 x 24 x 2,5 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0403000013 |
?catalog=wuerth&part=0403000013 |