Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7090 |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M40 |
Diámetro nominal |
41 mm |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
72 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
112.700 g |
Diámetro interno |
41 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
41 x 72 x 6 mm |
Catálogo General |
040540 |