Arandela plana

Ref.: 041239
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D40,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D40,0

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M39
Más Información

Diámetro nominal

40.000 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

72 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.000 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

40 x 72 x 6 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

041239

Ficha Técnica

32406456.pdf