Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M2.5 |
Diámetro nominal |
2.700 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
6 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.085 g |
Diámetro interno |
2.7 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
2,7 x 6 x 0,5 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
041225 |
Ficha Técnica |
32406456.pdf |
?catalog=wuerth&part=041225 |