Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Diámetro nominal |
28.000 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
37.700 g |
Diámetro interno |
28 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
28 x 50 x 4 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040927 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=040927 |