Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.394 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
5,3 x 10 x 1 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
04055 |