Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
105 mm |
DIN |
1052 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
510.000 g |
Diámetro interno |
27 mm |
Normas |
DIN 1052 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
041290424 |