Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12.000 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
58 mm |
DIN |
1052 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
104.250 g |
Diámetro interno |
14 mm |
Normas |
DIN 1052 |
Catálogo General |
040990712 |