Para conectores de madera
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Clase de producto |
C |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro nominal |
9 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
3 mm |
DIN |
436 |
Peso del producto (por artículo) |
12.149 g |
Diámetro interno |
9 mm |
Normas |
DIN 436 |
Catálogo General |
04539253 |
Ficha Técnica |
32407633.pdf |