Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 040992010
Ver todas las versiones

ARN-CUA-DIN434-A2-P.VIG/U-D11,0

Descripción

ARN-CUA-DIN434-A2-P.VIG/U-D11,0

Inclinación

8 %
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.795 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información