Arandela de contacto

Ref.: 0413005
Ver todas las versiones

ARN-CONTACTO-DENT-(MZN)-D5,1

Descripción

ARANDCONTACTO BLOQUEO-(MZP)-D5,1

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado de contacto
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.100 mm
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Otro estándar

WN 413
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

520 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

420 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.418 g
Más Información

Diámetro interno

5.1 mm
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

Normas

WN 413
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

420-520 HV
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!