Arandela dentada, forma Z

Ref.: 040408
Ver todas las versiones

ARN-BLOQUEO-A4-Z-D8,2

Descripción

ARN-BLOQUEO-A4-Z-D8,2
Arandela dentada, forma Z
Acero inoxidable A4, sin recubrimiento
  • Tipo Z: para tornillos de cabeza cilíndrica y de hexágono interior
  • Desde un punto de vista técnico y como consecuencia del espacio de montaje, las propiedades elásticas de este tipo son significativamente inferiores
  • Tipo de protección: Fijador de tornillos
  • Acero inoxidable A4, número de material 1.4401
  • Fijación por fricción gracias a la fuerza elástica
  • Fijación mecánica gracias a la estampación superficial específica
  • Protege la otra superficie contra daños (la arandela no gira durante el montaje)
  • Distribución mínima del par de apriete

Construcción de máquinas y sistemas, tecnología de accionamiento, proceso de transporte, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, fabricación de vehículos, tecnología agrícola, industria alimentaria, etc.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 8.8

27 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

350 °C
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.200 mm
Más Información

Adecuado para

Pernos de hexágono exterior y cabeza cilíndrica con contacto
Más Información

Grosor

1.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.7 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

220 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.669 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Normas

WN 404
Más Información

Catálogo General

040408
Scroll to top