Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
10.5 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.300 mm |
Adecuado para |
Tornillo con cabeza avellanada |
Diámetro exterior |
14 mm |
Otro estándar |
WN 457 |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.724 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Altura |
2.8 mm |
Normas |
WN 457 |
Catálogo General |
045764 |