Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020116 48
Ver todas las versiones

ARN-A2-EPDM2-D16

Descripción

ARN-A2-EPDM2-D16
Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie
Discos de diferentes diámetros externos, de acero inoxidable A2 con junta de EPDM, para tornillos de entre 4,8 y 6,5 mm de diámetro
  • Junta de EPDM vulcanizada
  • Junta de elastómero curadoLas arandelas de sellado de Würth incrementan la resistencia dinámica de las conexiones

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


46

Diámetro interno de la junta

4.7 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Adecuado para

Diámetro de tornillo de 4,8 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.799 g
Más Información

Diámetro interno

4.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

02011648