Armario de puertas batientes, profundidad 500 mm

Ref.: 0957250340
Ver todas las versiones

ARMARIO-STRG-SLB-FB514-BOX-RAL3020

Descripción

ARMARIO-STRG-SLB-FB514-BOX-RAL3020
Armario de puertas batientes, profundidad 500 mm
Con cajas de almacenamiento del sistema W-SLB, tamaño 1, 2, 3 y 4
Armario de puertas batientes de alta calidad con cajas de almacenamiento para gestión flexibles de piezas medianas y grandes y consumibles
  • Construcción robusta de chapa de acero con diferentes colores frontales
  • Variantes de equipamiento flexibles, ya que los estantes pueden disponerse de forma que ahorre espacio gracias a los orificios de rejilla estrechos de 15 mm
  • Bloque de cajones opcional con 3 cajones
  • Bloqueo de agarre sencillo y fácil de usar
  • Las cajas de almacenamiento del sistema W-SLB son muy versátiles, ya que se pueden organizar individualmente para los procesos de trabajo
  • Acceso rápido y visibilidad de los materiales gracias a accesorios opcionales como el espacio para la etiqueta, la ventana de visualización, los separadores y la tapa para las cajas de almacenamiento del sistema W-SLB

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño de las cajas

10 cajas SLB, tamaño 2, grises;12 cajas SLB, tamaño 4, grises;21 cajas SLB, tamaño 1, grises;30 cajas de sistema de tamaño 2.1.1, color gris;8 cajas SLB, tamaño 3, grises
Más Información

Diseño de la puerta

Interiores de las puertas con guías de retención para cajas
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Número de baldas

8 Uds
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color, puerta

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.330 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1200 x 500 x 1950 mm
Más Información