Armario para materiales peligrosos, de tipo 90

Ref.: 0957801111
Ver todas las versiones

ARMARIO-SEG-TYP90-W599

Descripción

ARMARIO-SEG-TYP90-W599
Armario para materiales peligrosos, de tipo 90
Tipo 90
Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales inflamables peligrosos
  • Resistencia al fuego (probado durante 90 minutos), cierre automático en caso de incendio
  • Cuerpo exterior robusto y resistente a arañazos con superficie estructural con lacado
  • Construcción robusta y resistente a la torsión; la puerta con bisagras se cierra en cualquier posición
  • Tres posiciones de suspensión de la puerta
  • Las puertas se pueden cerrar con cilindro de perfil y son compatibles con sistemas de cierre, incluido el indicador de estado de cierre
  • El mecanismo de cierre y los elementos de seguridad se montan fuera del espacio de almacenamiento para protegerlos contra la corrosión
  • Base de transporte integrada
  • Patas ajustables integradas para compensar las superficies irregulares
  • Rueda giratoria en la rejilla de escape para una ventilación adecuada
  • Probado según EN 14770-1, con certificación GS y conforme a CE
  • Incluye: 3 estantes, placa perforada y bandeja colectora de suelo

Para líquidos inflamables tóxicos y contaminantes del agua en zonas de trabajo

Profundidad

615 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD/ ST SHTMET
Más Información

La capacidad de carga de la balda

75 kg
Más Información

Anchura

599 mm
Más Información

Número de baldas

3 Uds
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Volumen de recogida del cubo a ras de suelo

22 l
Más Información

Color del módulo

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Color, puerta

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Número de puertas

1 Uds
Más Información

Estándar EN

14470-1
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.200 kg
Más Información

Altura

1953 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

599 x 1953 x 615 mm
Más Información
Scroll to top