ABS

Ref.: 0838905000
Ver todas las versiones

ARMARIO-EPIS-F.FALLPROT-65X40X35CM

Descripción

ARMARIO-EPIS-F.FALLPROT-65X40X35CM
ABS
Armario metálico de seguridad
ABS Care Plus - almacenamiento para equipo de protección personal para prevención de caídas

La exposición directa a la luz solar, la humedad o los cinturones torcidos puede dañar tu equipo de protección personal, lo que puede afectar su capacidad para prevenir caídas y hacer que el arnés de seguridad, entre otros equipos, envejezcan prematuramente.

El equipo se almacena de manera óptima en nuestro armario metálico ABS Care Plus. Proporciona suficiente espacio (650 x 400 x 350 mm) para el almacenamiento de un equipo de protección personal que incluye accesorios como casco, correas de seguridad temporales, etc.


El armario de metal está montado en la pared y está pintado de un llamativo color rojo. Incluye un pictograma con el mensaje "Usar EPI" en la parte frontal. Puerta del armario con cerradura con 2 llaves incluidas.


  • Para almacenamiento seguro de EPI

  • 650 x 400 x 350 mm

  • Incluye 2 llaves

Profundidad

350 mm
Más Información

Material

Metal
Más Información

Superficie

MCC
Más Información

Longitud

650 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

12.6 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

94033091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10721.000 g
Más Información
Scroll to top