Armario de superfície

Ref.: 9501017080
Ver todas las versiones

ARMARIO-COLECTOR-SUELO-RADIANTE-615MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARMARIO-COLECTOR-SUELO-RADIANTE-615MM
Armario de superfície
Armario de superfície de acero galvanizado para colector de suelo radiante
  • Color blanco.
  • Modelo de suelo.
  • Equipados con cerradura para evitar manipulaciones.
  • Evita los ruidos y posibles pérdidas.

Material

1,0226
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Longitud

615 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Número de conexiones

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.100 kg
Más Información

Altura

580 mm
Más Información

Catálogo General

9501017080

Ficha Técnica

622086238.pdf
Scroll to top