Armario de superfície

Ref.: 9501017081
Ver todas las versiones

ARMARIO-COLECTOR-SUELO-RADIANTE-1015MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARMARIO-COLECTOR-SUELO-RADIANTE-1015MM
Armario de superfície
Armario de superfície de acero galvanizado para colector de suelo radiante
  • Color blanco.
  • Modelo de suelo.
  • Equipados con cerradura para evitar manipulaciones.
  • Evita los ruidos y posibles pérdidas.

Material

1,0226
Más Información

Superficie

Esmaltado
Más Información

Longitud

1015 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Número de conexiones

16 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.700 kg
Más Información

Altura

580 mm
Más Información

Catálogo General

9501017081

Ficha Técnica

622086238.pdf
Scroll to top