Caja de herramientas de varios pisos para sistemas

Ref.: 5581040002
Ver todas las versiones

ESTANTERIA PARA 5 MALETINES 8.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTANTERIA PARA 5 MALETINES 8.4.1
Caja de herramientas de varios pisos para sistemas
Para maletín para sistemas ORSY® 8.4.1
Sistema de organización que consta de módulos apilables y atornillables para 5 cajas para sistemas ORSY®
  • Extensiones telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
  • Carga por bandeja: 20 kg
  • Paneles laterales y panel trasero con perforación cuadrada para accesorios de la gama de paneles perforados
  • Topes para apilar
  • Cerradura centralizada con dos llaves
  • Color: negro grafito RAL 9011
  • Material: Chapa de acero
  • Lacada

  • Se suministra sin caja

  • No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor

Profundidad

455 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

580 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17800.000 g
Más Información

Altura

490 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

580 x 455 x 490 mm
Más Información

Catálogo General

5581040002

Ficha Técnica

32411725.pdf
Scroll to top