Caja de herramientas de varios pisos para sistemas

Ref.: 5581040000
Ver todas las versiones

ESTANTERIA PARA 5 MALETINES 4.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 441

- Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas

- Carga por bandeja: 20 kg

- Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí

- Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas

- Topes para apilar

- Bloqueo central con dos llaves

- Color: negro grafito (RAL 9011)

- Material: chapa de acero

- Lacada

Profundidad

290 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

455 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13300.000 g
Más Información

Altura

490 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

455 x 290 x 490 mm
Más Información

Catálogo General

5581040000

Ficha Técnica

32411724.pdf
Scroll to top