ARMAD-GEOTEXTIL-PET-1X100M-50GR Armadura geotextil Fibra de poliéster no tejido para reforzar el sistema acueproof
Características
Tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable Acueproof.
Ideal para reparación de grietas, juntas de paredes y suelos, grietas, chimeneas o desagües, etc. Ideal para aplicar en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.
Ventajas
Fácil aplicación.
Altamente resistente.
Resistente a los rayos UVA.
Aumenta la cohesión de la membrana de PU Acueproof.
Beneficio
Aplicado proporciona mayor estabilidad a la membrana de PU Acueproof manteniendo su elasticidad y propiedades.
Recortar la cantidad necesaria de armadura geotextil para la zona a tratar y colocar sobre la primera capa de membrana de PU fresca.
Asegurar una buena adherencia con ayuda de un rodillo no impregnado.
Posteriormente aplicar una segunda mano de membrana de PU después del secado de la primera mano y comprobada la total adherencia de la armadura geotextil.
Si se aplica en toda la base/superficie de la impermeabilización se debe calcular un solapamiento de 5 a 10 cm entre tejido.
https://www.wurth.es/armadura-geotextil-100x100-50gr463682ARMAD-GEOTEXTIL-PET-1X100M-50GRARMAD-GEOTEXTIL-PET-1X100M-50GR<br>Armadura geotextil<br>Fibra de poliéster no tejido para reforzar el sistema acueproof<br><br><p class="level1">Características</p><ul><li>Tejido de refuerzo en combinación con la membrana impermeable Acueproof.</li><li>Ideal para reparación de grietas, juntas de paredes y suelos, grietas, chimeneas o desagües, etc. Ideal para aplicar en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil aplicación.</li><li>Altamente resistente.</li><li>Resistente a los rayos UVA.</li><li>Aumenta la cohesión de la membrana de PU Acueproof.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio</p><P>Aplicado proporciona mayor estabilidad a la membrana de PU Acueproof manteniendo su elasticidad y propiedades.</P><br><P>Recortar la cantidad necesaria de armadura geotextil para la zona a tratar y colocar sobre la primera capa de membrana de PU fresca.</P><br/><P>Asegurar una buena adherencia con ayuda de un rodillo no impregnado.</P><br/><P>Posteriormente aplicar una segunda mano de membrana de PU después del secado de la primera mano y comprobada la total adherencia de la armadura geotextil.</P><br><P>Si se aplica en toda la base/superficie de la impermeabilización se debe calcular un solapamiento de 5 a 10 cm entre tejido. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269283927.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269283927.jpg4637124637144637154637164637172024-02-16T19:43:32+0000