Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175102

RACOR ESPIGA LISA RECTA 5/16X8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 5/16X8MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Diámetro del tubo

8 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

30.0 mm
Más Información

Conexión de tubo

8L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175102

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top