Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175103

VÁSTAGO DIR.5/16 X T.10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARM-HYDR-ROHRSTUTZEN-GD-DN8-5/16ZO-10MM

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

30.8 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175103

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top