Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175100

RACOR ESPIGA LISA RECTA 1/4X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 1/4X6MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Longitud

59.5 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Longitud 2

29.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175100

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top