Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175111

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/4X22MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/4X22MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Diámetro del tubo

22 mm
Más Información

Longitud

94.5 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

48.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

22L
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175111

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top