Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175110

RACOR ESPIGA LISA RECTA 5/8X18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 5/8X18MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

34.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175110

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top