Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175108

RACOR ESPIGA LISA RECTA 1/2X15MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 1/2X15MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Diámetro del tubo

15 mm
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

33.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

15L
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175108

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top