Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175105

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/8X12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/8X12MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

71.3 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

30.3 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175105

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top