Racor a presión

Ref.: 0866335808

RACOR 90º H.L. ORFS 1/2"(12)X13/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. ORFS 1/2"(12)X13/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORFS de 90°
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

13/16 pulgada 16UNF
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

38.5 mm
Más Información

Paso

13/16 in
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Altura

35.5 mm
Más Información

Catálogo General

0866335808

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top