Racor a presión

Ref.: 0866345404

RACOR MACHO ORFS 1/4"(06)X9/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO ORFS 1/4"(06)X9/16
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

9/16 pulgada 18UNF
Más Información

Longitud

54.5 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.78 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

24.3 mm
Más Información

Paso

9/16 in
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Diámetro de la junta tórica

7.65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

7,65 x 1,78 mm
Más Información

Catálogo General

0866345404

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top