Racor a presión

Ref.: 0866346010

RACOR MACHO ORFS 5/8"(16)X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO ORFS 5/8"(16)X1
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 pulgada - 14UNS
Más Información

Longitud

73.5 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.78 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

35.0 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Diámetro de la junta tórica

15.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

15,6 x 1,78 mm
Más Información

Catálogo General

0866346010

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top