Racor a presión

Ref.: 0866345606

RACOR MACHO ORFS 3/8"(10)X11/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO ORFS 3/8"(10)X11/16
Racor a presión
ORFS
Base macho ORFS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

11/16 pulgada 16UNF
Más Información

Longitud

60.1 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.78 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

26.6 mm
Más Información

Paso

11/16 in
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Diámetro de la junta tórica

9.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

9,25 x 1,78 mm
Más Información

Catálogo General

0866345606

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top