Racor a presión

Ref.: 0866336010

RACOR 90º H.L. ORFS 5/8"(16)X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. ORFS 5/8"(16)X1
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORFS de 90°
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 pulgada - 14UNS
Más Información

Longitud

83.5 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

45.0 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

48.8 mm
Más Información

Catálogo General

0866336010

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top