Racor a presión

Ref.: 0866316616

RACOR HEMBRA L. ORFS 1"(25)X1.7/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. ORFS 1"(25)X1.7/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 7/16 pulgadas - 12UNF
Más Información

Longitud

95.5 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

40.3 mm
Más Información

Paso

1-7/16 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

0866316616

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top