Racor a presión

Ref.: 0866315810

RACOR HEMBRA L. ORFS 1/2"(12)X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. ORFS 1/2"(12)X1
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 pulgada - 14UNS
Más Información

Longitud

68.7 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

33.2 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Catálogo General

0866315810

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top