Racor a presión

Ref.: 0866315608

RACOR HEMBRA L. ORFS 3/8"(10)X13/16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. ORFS 3/8"(10)X13/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORS
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

13/16 pulgada 16UNF
Más Información

Longitud

61.9 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

28.4 mm
Más Información

Paso

13/16 in
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Catálogo General

0866315608

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top