Racor para brida

Ref.: 0866802204

BRIDA 45° SAE 6000 1/2 - 3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45° SAE 6000 1/2 - 3/4
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Grosor de la brida

8.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

41.3 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

3/4 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

0866802204

Ficha Técnica

98470709.pdf
Scroll to top