Racor para brida

Ref.: 0866462616

BRIDA 90º SAE3000 1"(25)-1 44,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE3000 1"(25)-1 44,5
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 de 90°
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

8.0 mm
Más Información

Diámetro de la brida

44.5 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Longitud 2

70.5 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Altura

72.0 mm
Más Información

Catálogo General

0866462616

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top