Racor para brida

Ref.: 0866422618

BRIDA RECTA SAE3000 1"(25)-1"1/4 50,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECTA SAE3000 1"(25)-1"1/4 50,8
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 recta
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

8.0 mm
Más Información

Diámetro de la brida

50.8 mm
Más Información

Longitud

123.4 mm
Más Información

Diámetro 2

1-1/4 in
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

68.2 mm
Más Información

Paso

1-1/4 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Catálogo General

0866422618

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top