https://www.wurth.es/arco-de-sierra-zebra-ergo428951ARCO SIERRA L: 400 MMARCO SIERRA L: 400 MM<br>Sierra de arco de metal<br>Sierra de arco de aluminio fundido, ergonómica<br><p class="level1">Muy robusta y altamente resistente a rayaduras</p><P>Gracias al arco de sierra de aluminio inyectado a alta presión y excelente calidad</P><p class="level1">Evita que la mano se resbale en la sierra</p><P>Gracias a la empuñadura de pistola y a la guía de mano de plástico de 2 componentes</P><p class="level1">Dos posiciones de hoja de sierra (45° y 90°)</p><p class="level1">Tensión y sustitución de la hoja realizadas con gran rapidez</p><P>Gracias a la fijación de la hoja de sierra con sistema de fijación rápida en la empuñadura</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/241199.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/241199.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Procesamiento de materiales/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Workshop trolley car body repair, acces./Procesamiento de materiales/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Workshop trolley car body repair, acces./Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas2024-02-16T19:29:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!