Hoja de sierra metálica

Ref.: 0695552892
Ver todas las versiones

ARCO DE SIERRA UNIVERSAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARCO DE SIERRA UNIVERSAL
Hoja de sierra metálica
Arco de sierra reforzado de acero plano con mango de plástico bicomponente (2C)

Arco de acero plano y lacado, de 18 x 8 mm

Tensado automático de la hoja de sierra mediante el mango giratorio

Tensión óptima de la hoja mediante el control de par integrado

Uso universal, sustitución sencilla de la hoja

Hoja de sierra ajustable de 4 maneras mediante mango

Mango de 2 componentes

Mango antideslizante

Longitud de lámina

300 mm
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

839.500 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Catálogo General

0695552892

Ficha Técnica

32408734.pdf
Scroll to top