Arandelas planas: serie grande

Ref.: 515006005
Ver todas las versiones

ARN-ISO7093/1-200HV-5

Descripción

ARN-ISO7093/1-200HV-5
Arandelas planas: serie grande
ISO 7093-1, acero 200 de alta resistencia, sin recubrimiento
Sustituye a la norma DIN 9021
La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1. Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021. Los diámetros de llave M10, M12, M14 y M22 de la norma DIN EN ISO 4014 se han modificado conforme a la norma DIN 931. Por consiguiente, los productos con estos diámetros cumplen tanto con la norma DIN 931 como con la DIN EN ISO.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Diseño

Versión grande
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.085 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información