Arandela

Ref.: 5150020010
Ver todas las versiones

ARN-ISO7089-CU-10

Descripción

ARN-ISO7089-CU-10

Clase de producto

A
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.650 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información