Arandela
Ref.
515002105
ARN-ISO7089-LATON-5
ARN-ISO7089-LATON-5
Arandela
ISO 7089 latón sin baño
Arandela
ISO 7089 latón sin baño
E-class 4.1 | 23090101 |
---|---|
Sku modelo | AC_CL01_35140804128 |
UNSPSC 60801 | 31161810 |
UNSPSC 9.0501 | 31161810 |
UNSPSC 20 | 31161810 |
Wurth Name | Arandela |
Se puede utilizar para rosca | M5 |
Diámetro interno | 5.3 mm |
Diámetro exterior | 10 mm |
Grosor | 1 mm |
Catálogo General | 515002105 |
---|
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!